SDN D6.0-0.75-12-12 Fresas de Ranurar de Tres Cortes con Arrastre Longitudinal

N.º do artigo: 3101214
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELIQUAD
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3101214
EAN/GTIN 7291075099218
Número do fabricante 3101214
Número L L23980 1690

Descrição

Descripción:

Fresa de ranurado ,Profundidad máxima de corte (CDX) 1.81″ ,Diámetro de corte (DC) 6″ ,Número de plaquitas (CICT) 12 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 3/4″ ,Número de labios (NOF) 12 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 2-1/4″ ,Longitud total (OAL) 7/8″ ,Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 6

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 1.81″
  • Diámetro de corte (DC): 6″
  • Número de plaquitas (CICT): 12
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 3/4″
  • Número de labios (NOF): 12
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 2-1/4″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): QDMT 1205PDN-RM
  • Longitud total (OAL): 7/8″
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 6

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta