ETS D48-22-W32-15 Fresas para Ranurado en T

N.º do artigo: 3101035
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série ISCARMILL
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3101035
EAN/GTIN 7291075053784
Número do fabricante 3101035
Número L L23980 56

Descrição

Descrição:

Fresa de ranurado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 11 mm, Diámetro de corte (DC) 48.5 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 130 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 2

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 11 mm
  • Diámetro de corte (DC) 48.5 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 4
  • Número de labios (NOF) 4
  • Longitud funcional (LF) 94 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) ADKT 1505...R/L...
  • Longitud total (OAL) 130 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 2
  • Tipo de mango Weldon
  • Longitud utilizable (LU) 51.3 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta