SSB D160-16-40-L12 Fresas de Ranurar de Dos Cortes con Arrastre Longitudinal

N.º do artigo: 3100984
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISCARMILL
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3100984
EAN/GTIN 7291075096293
Número do fabricante 3100984
Número L L23980 3018

Descrição

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 51.5 mm, Diámetro de corte (DC) 160 mm, Número de plaquitas (CICT) 11, Profundidad máxima de corte (APMX) 12 mm, Diámetro del núcleo (DHUB) 56 mm, Longitud total (OAL) 24 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 11

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 51.5 mm
  • Diámetro de corte (DC) 160 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 11
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 12 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 56 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) QDMT 1205PDN-RM
  • Longitud total (OAL) 24 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 11
  • Longitud utilizable (LU) 16 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta