FST D160-16-40-R12 Fresas de Ranurado Posterior con Arrastre Axial

N.º do artigo: 3100975
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISCARMILL
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3100975
EAN/GTIN 7291075096217
Número do fabricante 3100975
Número L L23980 3004

Descrição

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 46.5 mm, Diámetro de corte (DC) 160 mm, Número de plaquitas (CICT) 12, Profundidad máxima de corte (APMX) 12 mm, Diámetro del núcleo (DHUB) 80 mm, Longitud total (OAL) 50 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 12

Característica:

  • Arbor Style B
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 46.5 mm
  • Diámetro de corte (DC) 160 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 12
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 12 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 80 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) QDMT 1205PDN-RM
  • Longitud total (OAL) 50 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 12
  • Longitud utilizable (LU) 16 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta