FDN D5.0-0.62-10-R10 Fresa de Ranurar de Tres Cortes con Arrastre Axial

N.º do artigo: 3100921
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELIQUAD
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3100921
EAN/GTIN 7291075099102
Número do fabricante 3100921
Número L L23980 1635

Descrição

Descrição:

Fresa de ranurado ,Profundidad máxima de corte (CDX) 1.42″ ,Diámetro de corte (DC) 5″ ,Número de plaquitas (CICT) 14 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.62″ ,Número de labios (NOF) 14 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 2.56″ ,Longitud total (OAL) 2″ ,Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 7

Característica:

  • Arbor Style: B
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 1.42″
  • Diámetro de corte (DC): 5″
  • Número de plaquitas (CICT): 14
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.62″
  • Número de labios (NOF): 14
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 2.56″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): XPMT 100408-HQ
  • Longitud total (OAL): 2″
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 7
  • Longitud utilizable (LU): 1.46″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta