SSB D125-12-40-L10 Fresas de Ranurar de Dos Cortes con Arrastre Longitudinal

N.º do artigo: 3100902
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISCARMILL
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3100902
EAN/GTIN 7291075096262
Número do fabricante 3100902
Número L L23980 884

Descrição

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 35 mm, Diámetro de corte (DC) 125 mm, Número de plaquitas (CICT) 11, Profundidad máxima de corte (APMX) 9 mm, Diámetro del núcleo (DHUB) 55 mm, Longitud total (OAL) 16 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 11

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 35 mm
  • Diámetro de corte (DC) 125 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 11
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 9 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 55 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SPMT 100404R-HQ-M
  • Longitud total (OAL) 16 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 11
  • Longitud utilizable (LU) 12 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta