SSB D160-16-40-R10 Fresas de Ranurar de Dos Cortes con Arrastre Longitudinal

N.º do artigo: 3100899
Price per
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade
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
Série ISCARMILL
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3100899
EAN/GTIN 7291075096248
Número do fabricante 3100899
Número L L23980 880

Descrição

Descrição:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 52 mm, Diámetro de corte (DC) 160 mm, Número de plaquitas (CICT) 13, Profundidad máxima de corte (APMX) 9 mm, Diámetro del núcleo (DHUB) 55 mm, Longitud total (OAL) 20 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 13

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 52 mm
  • Diámetro de corte (DC) 160 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 13
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 9 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 55 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SPMT 100404R-HQ-M
  • Longitud total (OAL) 20 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 13
  • Longitud utilizable (LU) 16 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta