SDN D200-20-50-12 Fresas de Ranurar de Tres Cortes con Arrastre Longitudinal

N.º do artigo: 3100896
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELIQUAD
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3100896
EAN/GTIN 7291075096125
Número do fabricante 3100896
Número L L23980 2969

Descrição

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 63 mm, Diámetro de corte (DC) 200 mm, Número de plaquitas (CICT) 14, Profundidad máxima de corte (APMX) 20 mm, Número de labios (NOF) 14, Diámetro del núcleo (DHUB) 69 mm, Longitud total (OAL) 26 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 7

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 63 mm
  • Diámetro de corte (DC) 200 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 14
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 20 mm
  • Número de labios (NOF) 14
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 69 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) QDMT 1205PDN-RM
  • Longitud total (OAL) 26 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 7

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta