SDN D160-16-40-10 Fresas de Ranurar de Tres Cortes con Arrastre Longitudinal

N.º do artigo: 3100893
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELIQUAD
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3100893
EAN/GTIN 7291075096118
Número do fabricante 3100893
Número L L23980 2972

Descrição

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 50 mm, Diámetro de corte (DC) 160 mm, Número de plaquitas (CICT) 14, Profundidad máxima de corte (APMX) 16 mm, Número de labios (NOF) 14, Diámetro del núcleo (DHUB) 55 mm, Longitud total (OAL) 20 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 7

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 50 mm
  • Diámetro de corte (DC) 160 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 14
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 16 mm
  • Número de labios (NOF) 14
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 55 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) XPMT 100408-HQ
  • Longitud total (OAL) 20 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 7

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta