FSB D6.0-0.50-12-R10 Fresa de Ranurar Frontal con Arrastre Axial

N.º do artigo: 3100886
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISCARMILL
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3100886
EAN/GTIN 7291075099126
Número do fabricante 3100886
Número L L23980 1621

Descrição

Descripción:

Fresa de ranurado ,Profundidad máxima de corte (CDX) 1.68″ ,Diámetro de corte (DC) 6″ ,Número de plaquitas (CICT) 14 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.37″ ,Diámetro del núcleo (DHUB) 3.15″ ,Longitud total (OAL) 2-1/4″ ,Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 14

Característica:

  • Arbor Style: B
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 1.68″
  • Diámetro de corte (DC): 6″
  • Número de plaquitas (CICT): 14
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.37″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 3.15″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): SPMT 100404R-HQ-M
  • Longitud total (OAL): 2-1/4″
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 14
  • Longitud utilizable (LU): 1/2″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta