FST D4.0-0.50-08-R10 Fresas de Ranurado Posterior con Arrastre Axial

N.º do artigo: 3100881
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISCARMILL
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3100881
EAN/GTIN 7291075099140
Número do fabricante 3100881
Número L L23980 1614

Descrição

Descripción:

Fresa de ranurado ,Profundidad máxima de corte (CDX) 1.07″ ,Diámetro de corte (DC) 4″ ,Número de plaquitas (CICT) 11 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.37″ ,Diámetro del núcleo (DHUB) 2.15″ ,Longitud total (OAL) 1-3/4″ ,Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 11

Característica:

  • Arbor Style: B
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 1.07″
  • Diámetro de corte (DC): 4″
  • Número de plaquitas (CICT): 11
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.37″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 2.15″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): XPMT 100408-HQ
  • Longitud total (OAL): 1-3/4″
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 11
  • Longitud utilizable (LU): 1/2″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta