FDN D6.0-0.75-12-R12 Fresa de Ranurar de Tres Cortes con Arrastre Axial

N.º do artigo: 3100877
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELIQUAD
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3100877
EAN/GTIN 7291075099058
Número do fabricante 3100877
Número L L23980 1588

Descrição

Descripción:

Fresa de ranurado ,Profundidad máxima de corte (CDX) 1.68″ ,Diámetro de corte (DC) 6″ ,Número de plaquitas (CICT) 14 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 3/4″ ,Número de labios (NOF) 14 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 3.15″ ,Longitud total (OAL) 2-1/2″ ,Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 7

Característica:

  • Arbor Style: B
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 1.68″
  • Diámetro de corte (DC): 6″
  • Número de plaquitas (CICT): 14
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 3/4″
  • Número de labios (NOF): 14
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 3.15″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): QDMT 1205PDN-RM
  • Longitud total (OAL): 2-1/2″
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 7
  • Longitud utilizable (LU): 1.81″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta