E90AC D38-38C32J Fresas para Taladrado con Plaquitas APKT/ADKT

N.º do artigo: 3100841
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELIMILL
Tipo de produto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3100841
EAN/GTIN 7291075046458
Número do fabricante 3100841
Número L L23980 814

Descrição

Descripción:

Arrastre de fresa, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Diámetro de corte (DC) 38 mm, Número de plaquitas (CICT) 7, Profundidad máxima de corte (APMX) 38 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 130 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 38 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 7
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 38 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) ADCT 1505PDFR-HM
  • Longitud total (OAL) 130 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta