SM D3.00-1.50-1.25-M Fresas Huecas Multidiente con Plaquitas HM90 ADKT 1505

N.º do artigo: 3100786
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELIMILL
Tipo de produto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3100786
EAN/GTIN 7291075094985
Número do fabricante 3100786
Número L L23980 1535

Descrição

Descripción:

Arrastre de fresa ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 2.68″ ,Diámetro de corte (DC) 3″ ,Número de plaquitas (CICT) 15 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 1-1/2″ ,Número de labios (NOF) 5 ,Longitud total (OAL) 2.38″

Característica:

  • Arbor Style: B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 2.68″
  • Diámetro de corte (DC): 3″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 15
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 1-1/2″
  • Número de labios (NOF): 5
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Longitud total (OAL): 2.38″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta