Descripción:
Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 60 mm, Diámetro de corte (DC) 250 mm, Número de plaquitas (CICT) 18, Profundidad máxima de corte (APMX) 20 mm, Número de labios (NOF) 22, Diámetro del núcleo (DHUB) 130 mm, Longitud total (OAL) 63 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 9
Característica:
- Arbor Style C
- Profundidad máxima de corte (CDX) 60 mm
- Diámetro de corte (DC) 250 mm
- Número de plaquitas (CICT) 18
- Profundidad máxima de corte (APMX) 20 mm
- Número de labios (NOF) 22
- Diámetro del núcleo (DHUB) 130 mm
- Identificación del máster de la plaquita (MIID) QDMT 1205PDN-RM
- Longitud total (OAL) 63 mm
- Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 9
- Longitud utilizable (LU) 50 mm