FDN D200-20-40-R12 Fresa de Ranurar de Tres Cortes con Arrastre Axial

N.º do artigo: 3100780
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
Série HELIQUAD
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3100780
EAN/GTIN 7291075096026
Número do fabricante 3100780
Número L L23980 2892

Descrição

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 62 mm, Diámetro de corte (DC) 200 mm, Número de plaquitas (CICT) 16, Profundidad máxima de corte (APMX) 20 mm, Número de labios (NOF) 16, Diámetro del núcleo (DHUB) 92 mm, Longitud total (OAL) 63 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 8

Característica:

  • Arbor Style E
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 62 mm
  • Diámetro de corte (DC) 200 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 16
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 20 mm
  • Número de labios (NOF) 16
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 92 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) QDMT 1205PDN-RM
  • Longitud total (OAL) 63 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 8
  • Longitud utilizable (LU) 41 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta