SM D50-25-27-M Fresas Huecas Multidiente con Plaquitas HM90 ADKT 1505

N.º do artigo: 3100772
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELIMILL
Tipo de produto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3100772
EAN/GTIN 7291075072334
Número do fabricante 3100772
Número L L23980 771

Descrição

Descripción:

Arrastre de fresa, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 47.7 mm, Diámetro de corte (DC) 50 mm, Número de plaquitas (CICT) 6, Profundidad máxima de corte (APMX) 25 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 56 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 47.7 mm
  • Diámetro de corte (DC) 50 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 6
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 25 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Longitud total (OAL) 56 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta