SM D63-38-27-M Fresas Huecas Multidiente con Plaquitas HM90 ADKT 1505

N.º do artigo: 3100770
Price per
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série HELIMILL
Tipo de produto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3100770
EAN/GTIN 7291075072327
Número do fabricante 3100770
Número L L23980 765

Descrição

Descrição:

Arrastre de fresa, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 55 mm, Diámetro de corte (DC) 63 mm, Número de plaquitas (CICT) 12, Profundidad máxima de corte (APMX) 38 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 60 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 55 mm
  • Diámetro de corte (DC) 63 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 12
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 38 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) ADKT 1505PDTR
  • Longitud total (OAL) 60 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta