Descripción:
Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Número de plaquitas (CICT) 1, Profundidad máxima de corte (APMX) 13.8 mm, Longitud total (OAL) 160 mm, Tipo de mango Weldon, Tipo de mango Weldon
Característica:
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
- Radio de punta (RE) 10 mm
- Diámetro de corte (DC) 20 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Número de plaquitas (CICT) 1
- Profundidad máxima de corte (APMX) 13.8 mm
- Front Type A
- Longitud de la cabeza (LH) 60 mm
- Identificación del máster de la plaquita (MIID) CR D200-QF
- Longitud total (OAL) 160 mm
- Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 90 Degrees
- Tipo de mango Weldon