SPK D40-42-W32-10 Fresas Multidiente con Mango Integral para Plaquitas Cuadradas

N.º do artigo: 3100701
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
Série HELIQUAD
Tipo de produto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3100701
EAN/GTIN 7291075073447
Número do fabricante 3100701
Número L L23980 174

Descrição

Descripción:

Arrastre de fresa, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Diámetro de corte (DC) 40 mm, Número de plaquitas (CICT) 15, Profundidad máxima de corte (APMX) 43 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 125 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Diámetro de corte (DC) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 15
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 43 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SPMT 100404R-HQ-M
  • Longitud total (OAL) 125 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta