Descripción:
Fresa de ranurado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 7.5 mm, Diámetro de corte (DC) 31.7 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 90 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 2
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
- Profundidad máxima de corte (CDX) 7.5 mm
- Diámetro de corte (DC) 31.7 mm
- Número de plaquitas (CICT) 4
- Número de labios (NOF) 4
- Longitud funcional (LF) 66 mm
- Identificación del máster de la plaquita (MIID) XPMT 100408-HQ
- Longitud total (OAL) 90 mm
- Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 2
- Tipo de mango Weldon
- Longitud utilizable (LU) 52 mm