E90AC D2.00-1.0W1.25 Fresas para Taladrado con Plaquitas APKT/ADKT

N.º do artigo: 3100669
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELIMILL
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3100669
EAN/GTIN 7291075089790
Número do fabricante 3100669
Número L L23980 2349

Descrição

Descripción:

Arrastre de fresa ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Diámetro de corte (DC) 2″ ,Número de plaquitas (CICT) 6 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 1.03″ ,Número de labios (NOF) 2 ,Longitud total (OAL) 5″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 6
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 1.03″
  • Número de labios (NOF): 2
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Longitud total (OAL): 5″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta