CM D20-B-C25 Fresas Hemisféricas con Mango para Perfilado. D= 8-20 mm

N.º do artigo: 3100657
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELIBALL
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3100657
EAN/GTIN 7291075265804
Número do fabricante 3100657
Número L L23980 173

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Número de plaquitas (CICT) 1, Profundidad máxima de corte (APMX) 13.8 mm, Longitud total (OAL) 200 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU) (BHTA) 2 Degrees
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Radio de punta (RE) 10 mm
  • Diámetro de corte (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 1
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 13.8 mm
  • Front Type B
  • Longitud de la cabeza (LH) 85 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) CR D200-QF
  • Longitud total (OAL) 200 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 90 Degrees
  • Tipo de mango Round

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta