CM D.62-B-W.75 Fresas de punta esférica

N.º do artigo: 3100611
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELIBALL
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3100611
EAN/GTIN 7291075265880
Número do fabricante 3100611
Número L L23980 2337

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5/8″ ,Número de plaquitas (CICT) 2 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.37″ ,Longitud total (OAL) 6″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon

Característica:

  • Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU): (BHTA): 2 Degrees
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Radio de punta (RE): 0.315″
  • Diámetro de corte (DC): 5/8″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 5/8″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.37″
  • Front Type: B
  • Longitud de la cabeza (LH): 2-1/2″
  • Longitud total (OAL): 6″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 90 Degrees
  • Tipo de mango: Weldon

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta