ETS D125-048W1.00-10 Fresas para Ranurado en T

N.º do artigo: 3100580
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISCARMILL
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3100580
EAN/GTIN 7291075089523
Número do fabricante 3100580
Número L L23980 2300

Descrição

Descripción:

Fresa de ranurado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Diámetro de corte (DC) 1.238″ ,Número de plaquitas (CICT) 2 ,Número de labios (NOF) 2 ,Longitud total (OAL) 4-1/2″ ,Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 1

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Diámetro de corte (DC): 1.238″
  • Número de plaquitas (CICT): 2
  • Número de labios (NOF): 2
  • Longitud funcional (LF): 3.359″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): XPMT 100408-HQ
  • Longitud total (OAL): 4-1/2″
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 1
  • Tipo de mango: Weldon
  • Longitud utilizable (LU): 1.89″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta