ETS D096-039W.62-06 Fresas para Ranurado en T

N.º do artigo: 3100578
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISCARMILL
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3100578
EAN/GTIN 7291075089509
Número do fabricante 3100578
Número L L23980 2286

Descrição

Descripción:

Fresa de ranurado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Diámetro de corte (DC) 0.953″ ,Número de plaquitas (CICT) 4 ,Número de labios (NOF) 4 ,Longitud total (OAL) 3-1/2″ ,Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 2

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Diámetro de corte (DC): 0.953″
  • Número de plaquitas (CICT): 4
  • Número de labios (NOF): 4
  • Longitud funcional (LF): 2.547″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): XOMT 060204-HQ
  • Longitud total (OAL): 3-1/2″
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 2
  • Tipo de mango: Weldon
  • Longitud utilizable (LU): 1.13″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta