F90SD D6.00-2.00-12 Fresas de refrentar de 90° con plaquitas S/QDM# 12 Plaquitas (norma japonesa)

N.º do artigo: 3100562
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELIQUAD
Tipo de produto Fresa de planear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3100562
EAN/GTIN 7291075090123
Número do fabricante 3100562
Número L L23980 2254

Descrição

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 6″ ,Número de plaquitas (CICT) 10 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 4.33″ ,Longitud total (OAL) 2.01″

Característica:

  • Arbor Style: B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 2″
  • Diámetro de corte (DC): 6″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 6″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 10
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.465″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 4.33″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): SDMT 1205PDR-HQ-M
  • Longitud total (OAL): 2.01″
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta