Descripción:
Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1/2″ ,Número de plaquitas (CICT) 2 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.29″ ,Longitud total (OAL) 4-1/2″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon
Característica:
- Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU): (BHTA): 3 Degrees
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
- Radio de punta (RE): 1/4″
- Diámetro de corte (DC): 1/2″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 1/2″
- Cutting Direction (HAND): Right Hand
- Número de plaquitas (CICT): 2
- Profundidad máxima de corte (APMX): 0.29″
- Front Type: B
- Longitud de la cabeza (LH): 1.95″
- Longitud total (OAL): 4-1/2″
- Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 90 Degrees
- Tipo de mango: Weldon