ETS D32-14-W32-10 Fresas para Ranurado en T

N.º do artigo: 3100521
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
Série ISCARMILL
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3100521
EAN/GTIN 7291075053746
Número do fabricante 3100521
Número L L23980 54

Descrição

Descripción:

Fresa de ranurado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 7.2 mm, Diámetro de corte (DC) 31.7 mm, Número de plaquitas (CICT) 2, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 120 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 1

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 7.2 mm
  • Diámetro de corte (DC) 31.7 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 2
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud funcional (LF) 84 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) XPMT 100408-HQ
  • Longitud total (OAL) 120 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 1
  • Tipo de mango Weldon
  • Longitud utilizable (LU) 40 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta