Llave de vaso de 1/2″ inserta en la tira de vasos.

N.º do artigo: 3100456
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Número do artigo 3100456
EAN/GTIN 4010886952870
Número do fabricante 3100456
Número L L60160 5795

Descrição

Descripción:

Borde cuadrado exterior de 12 o 16 adecuado para vasos de tamaño nominal de 12,5 (1/2″)
2 adaptadores cuadrados interiores para carracas, mangos deslizantes, extensiones, etc.
Un fuerte imán permite la fijación segura de la barra a objetos metálicos
Los agujeros adicionales en la barra permiten el montaje en objetos no metálicos y en paredes
Girando 90°, los insertos se bloquean de forma segura en el cuadrado por la bola
Girando 90° en la dirección opuesta, los insertos se desbloquean y pueden ser retirados
Entrega sin herramientas.

Característica:

  • Para orificio cuadrado de 10 x 38 mm: No
  • Longitud total [mm]: 120 mm
  • Contenido (número de piezas): 1 tlg.
  • Peso neto [kg]: 1,476 kg
  • Registro REACH disponible: No

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta