Caja de herramientas vacía

N.º do artigo: 3100421
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3100421
EAN/GTIN 4010886952856
Número do fabricante 3100421
Número L L60160 5482

Descrição

Descripción:

Con asa y correa de transporte
Con numerosos bolsillos y soportes adicionales para la banda elástica
Con la base de plástico duro, por lo tanto no hay absorción de humedad desde abajo

Característica:

  • Anchura total [mm]: 515 mm
  • Altura total [mm]: 360 mm
  • Longitud total [mm]: 335 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta