APK D1.50-2.0-W1.25FE Fresas Multidiente para Plaquitas APKT/R-10…

N.º do artigo: 3100403
Price per
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade
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
Série HELIMILL
Tipo de produto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3100403
EAN/GTIN 7291075088908
Número do fabricante 3100403
Número L L23980 2180

Descrição

Descrição:

Arrastre de fresa ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Diámetro de corte (DC) 1-1/2″ ,Número de plaquitas (CICT) 18 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 2.2″ ,Número de labios (NOF) 3 ,Longitud total (OAL) 5″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Diámetro de corte (DC): 1-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 18
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 2.2″
  • Número de labios (NOF): 3
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Longitud total (OAL): 5″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta