Descrição:
Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/4″ ,Número de plaquitas (CICT) 3 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.26″ ,Longitud total (OAL) 4″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
- Diámetro de corte (DC): 1-1/4″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/4″
- Diámetro de corte máximo (DCX): 1.76″
- Cutting Direction (HAND): Right Hand
- Número de plaquitas (CICT): 3
- Profundidad máxima de corte (APMX): 0.26″
- Longitud funcional (LF): 2.984″
- Longitud de la cabeza (LH): 1.41″
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): SEMT 43AFTN-76
- Longitud total (OAL): 4″
- Tipo de mango: Weldon
- Ángulo del filo de corte (KAPR): 45 Degrees