F45ST D160-40 Fresas Huecas a 45º con Fijación por Tornillo, para Plaquitas SEK/MT 12

N.º do artigo: 3100384
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISCARMILL
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3100384
EAN/GTIN 7291075258592
Número do fabricante 3100384
Número L L23980 102

Descrição

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 170.7 mm, Número de plaquitas (CICT) 7, Diámetro del núcleo (DHUB) 92 mm, Longitud total (OAL) 63 mm

Característica:

  • Arbor Style C
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Diámetro de corte (DC) 160 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 170.7 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 170.7 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 7
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 6.5 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 92 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SEMT 1204AFTN-76
  • Longitud total (OAL) 63 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 45 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta