Descrição:
Alicates de diseño VDE especialmente adaptados a las necesidades de los electricistas con las siguientes funciones:
Cortador de cables: permite cortar fácilmente cables de hasta 5x2,5 mm² o Ø 12 mm
Cuchillas aislantes: Opción de desaislado para cables de 1,5 mm2 y 2,5 mm2
Perfil de engarce: engarce de punteras de cables
Superficie de agarre dentada: fuerza de sujeción especial al tirar de cables y alambres durante los trabajos de instalación
Punta de alicate curvada: Permite trabajar sin problemas en las articulaciones y ofrece una visión clara de la pieza de trabajo
Ahorra espacio en el bolsillo, ya que sólo se necesita una herramienta
Pata aislada VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, aislamiento de la vaina.
Característica:
- Longitud total [mm]: 200 mm
- Diseño del mango [pulg.]: Mangos de 2 componentes con aislamiento VDE hasta 1000 V
- Material: Acero templado
- Superficie: cromado
- Dureza del filo de corte: 61 - 63 HRC
- Aislamiento 1000 V: sí
- Versión sin chispas: no
- con filo: sí
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: sí