F45ST D3.00-1.00 Fresas Huecas a 45º con Fijación por Tornillo, para Plaquitas SEK/MT 12

N.º do artigo: 3100368
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISCARMILL
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3100368
EAN/GTIN 7291075258660
Número do fabricante 3100368
Número L L23980 2115

Descrição

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3.51″ ,Número de plaquitas (CICT) 5 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 2.36″ ,Longitud total (OAL) 1-3/4″

Característica:

  • Arbor Style: B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Diámetro de corte (DC): 3″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3.51″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 3.51″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 5
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.26″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 2.36″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): SEMT 1204AFTN-76
  • Longitud total (OAL): 1-3/4″
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 45 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta