Juego de herramientas VDE 4 piezas.

N.º do artigo: 3100340
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Surtido de herramientas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3100340
EAN/GTIN 4010886952788
Número do fabricante 3100340
Número L L60160 6560

Descrição

Descripción:

Práctico juego
VDE 8314-160 H cortador lateral aislado con cabeza delgada (160 mm)
VDE 8131-AB alicates múltiples aislados y acodados para cortar, pelar, engarzar y sujetar (200 mm)
VDE 2172 destornillador aislado de accionamiento delgado para tornillos ranurados de 3,5 mm
VDE 2162 destornillador aislado de accionamiento delgado para PH 2

Característica:

  • Almacenamiento: suelto
  • Longitud total [mm]: 120 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta