APK D .75-1.12-W.75FE Fresas Multidiente para Plaquitas APKT/R-10…

N.º do artigo: 3100273
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELIMILL
Tipo de produto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3100273
EAN/GTIN 7291075088861
Número do fabricante 3100273
Número L L23980 2051

Descrição

Descripción:

Arrastre de fresa ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Diámetro de corte (DC) 3/4″ ,Número de plaquitas (CICT) 4 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 1.15″ ,Número de labios (NOF) 1 ,Longitud total (OAL) 3-1/2″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Diámetro de corte (DC): 3/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 1.15″
  • Número de labios (NOF): 1
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Longitud total (OAL): 3-1/2″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta