APK D32-45 JPN Fresas Multidiente para Plaquitas APKT/R-10…

N.º do artigo: 3100249
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELIMILL
Tipo de produto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3100249
EAN/GTIN 7291075038729
Número do fabricante 3100249
Número L L23980 1321

Descrição

Descripción:

Arrastre de fresa, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Diámetro de corte (DC) 32 mm, Número de plaquitas (CICT) 10, Profundidad máxima de corte (APMX) 44 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 130 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Diámetro de corte (DC) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 10
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 44 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) APKT 1003PDR
  • Longitud total (OAL) 130 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta