Llave de boca ajustable 8

N.º do artigo: 3100243
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Schraubenschlüssel

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3100243
EAN/GTIN 4010886952696
Número do fabricante 3100243
Número L L60160 5584

Descrição

Descripción:

Versión según ISO 6787
Posición de la boca 15°
Modelo sueco, rodillo con rosca a la izquierda
Con escala de ajuste
Mecanismo protegido y una superficie de golpeo adicional permiten golpes ligeros sin perjudicar la función de la llave
La hendidura de la empuñadura garantiza un agarre seguro incluso con las manos grasientas
Mango de 2 componentes agradable a la mano (versión JC y JP) para trabajar sin fatiga
Acero al cromo vanadio
Versión C = niquelado y cromado, P = cabeza esmerilada y fosfatada de manganeso
PK = gancho recubierto de plástico
JP y JC = adicionalmente con mango de plástico
con orificio de suspensión

Característica:

  • orificio para colgar: 1
  • versión: Modelo sueco, rodillo con engranaje izquierdo, versión C = niquelado y cromado, conexión a tierra
  • Escala de ajuste: 1
  • Longitud total [pulgadas]: 8
  • Longitud total [mm]: 206,5 mm
  • Contenido (número de piezas): 1 tlg.
  • material: Acero de cromo-vanadio
  • mole: 15 °

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta