Juego de llaves combinadas 8 pcs

N.º do artigo: 3100227
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Número do artigo 3100227
EAN/GTIN 4010886952672
Número do fabricante 3100227
Número L L60160 5770

Descrição

Descripción:

En combinación práctica
Diseño según DIN 3113 Forma A, ISO 3318, ISO 7738
Con tamaños de llave idénticos
Anillos acodados 15°, con mango hueco
Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, cromado

Característica:

  • Longitud total [mm]: 120 mm
  • Contenido (número de piezas): 8 tlg.
  • material: Acero de cromo-vanadio 31CrV3
  • Peso neto [kg]: 0,75 kg
  • Estándar: DIN 3113 - Forma AISO 3318ISO 7738
  • Superficie: cromado
  • Registro REACH Disponible: No
  • Perfil de anillo: Unidad de accionamiento

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta