Descripción:
Carro de taller:
Dimensiones: Al 875 x A 630 x P 510 mm
Plataforma de trabajo con tapa de plástico PP con aplanado frontal y borde antideslizante
Chapa de acero, con recubrimiento de polvo resistente a la corrosión y a los arañazos, cuerpo soldado, autoportante y resistente a la torsión
Un solo tope de extracción impide la apertura de más de un cajón, Manejo con una sola mano
6 cajones anchos (ancho 480 x fondo 400) con extensión total y guías de rodamiento de bolas
Capacidad de soporte por cajón 20 kg
Cierre central con cerradura de cilindro
Capacidad de carga total 300 kg
4 ruedas de fácil desplazamiento con rodamiento de bolas (ruedas giratorias Ø 125 mm) con protector de rosca, una con freno total
Surtido:
llave de anillo no. 1 B, SW 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm
Llave de vaso n.º C19, SW 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 mm
1/2″ Punta de destornillador hexagonal n.º IN19, SW 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 mm
1/2″ Carraca reversible n.º 1993 U-10 T
1/2″ Extensión n.º 1990, 75 125 250 mm
1/2″ Extensión n.º 1990 M, con imán de sujeción
Caja de llaves de vaso con carraca 1/4″ 35tlg, nº 666-U-20
Juego de brocas de torsión nº 666-042
Destornillador de carraca de 1/4″ SilentGEAR nº. 2675 con portapuntas
Destornillador angular nº H 42-10, hexagonal SW 1,3 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
Destornillador 3K nº 2150, 4 5,5 6,5 8 mm
Destornillador 3K nº. 2160 PH 1 2
Alicates universales n.º 142 10 TL, 10″
Alicates múltiples n.º 8133-200 JC, 200 mm
Cortadores laterales eléctricos n.º 8316-180 JC, 180 mm
Tester de tensión ranurado n.º 4615 3, 220-250 V, 3mm
Martillo de despiece nº 4 E-500, 500 g
Juego de broca espiral nº 8550-024, Ø 1 1,5 2 2,5 3,5 4,5 5,5 6 6,5 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 mm
Característica:
- número de cajones: 6
- Almacenamiento: carretillas de herramientas
- anchura total [mm]: 625 mm
- Altura total [mm]: 903 mm
- Longitud total [mm]: 510 mm
- Contenido (número de piezas): 72 tlg.
- Contenido de frases: TS-172
- MATERIAL: Chapa de acero