Descrição:
Resistente tablero de haya multiplexado, protegido con barniz de aceite de linaza
Manipulable y fácil de dirigir gracias al asa de conducción/dirección
Paneles laterales con europerforación de 10 x 38 mm
Seguridad gracias a la protección de los talones
Cajones amplios (ancho 998 x fondo 474 mm), extraíbles, con cierre centralizado, raíles guía con rodamientos de bolas para una extensión total y autocierre
capacidad de carga por cajón 70 kg
carro de alta resistencia gracias a la construcción de ejes trapezoidales
capacidad de carga total 1000 kg, en funcionamiento móvil 750 kg
2 ruedas fijas sobre cojinetes de rodillos Ø 200 mm, 2 ruedas giratorias sobre cojinetes de bolas con freno total Ø 125 mm
Chapa de acero, con recubrimiento de polvo resistente a la corrosión y a los arañazos, azul GEDORE
Destornillador de carraca SilentGEAR No. 2675 con portapuntas:
Destornillador de carraca muy compacto
Para trabajos precisos en espacios reducidos
Ángulo de inclinación hacia atrás muy bajo, casi 0˚ (no se puede medir con equipos de medición mecánicos)
Ajuste a derecha/izquierda mediante anillo giratorio, La posición central neutra con bloqueo de carraca permite atornillar sin función de carraca
El nylon reforzado con fibra de vidrio y el TPE que favorece las manos garantizan una háptica óptima y un trabajo ergonómico
El mecanismo, que ahorra espacio pero es muy robusto, garantiza una larga vida útil
Soporte de puntas con fuerte imán de neodimio
Juego de puntas de torsión:
Los tamaños más populares
Portapuntas extremadamente delgado
Para casos de atornillado blandos y duros
Zona de torsión para proteger las puntas bajo carga, los picos de torsión se amortiguan suavemente y así se aumenta la vida útil.
Característica:
- Número de cajones: 6
- Almacenamiento: Banco de trabajo rodante
- Anchura total [mm]: 1.200 mm
- Altura total [mm]: 985 mm
- Longitud total [mm]: 635 mm
- Material: Chapa de acero
- Aislamiento 1000 V: no
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: no