F45E D 50/2.0-R8 Fresas de Planear a 45º con Plaquitas SEKN/R-12

N.º do artigo: 3100043
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série ISCARMILL
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3100043
EAN/GTIN 7291075053807
Número do fabricante 3100043
Número L L23980 1282

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Profundidad máxima de corte (APMX) 6.5 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 140 mm, Tipo de mango Bridgeport Style, Tipo de mango Bridgeport Style

Característica:

  • Diámetro de corte (DC) 50 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 67.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 6.5 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Longitud de la cabeza (LH) 38.1 mm
  • Longitud total (OAL) 140 mm
  • Tipo de mango Bridgeport Style
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 45 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta