Anel para mandril porta-fresas 22X4

N.º do artigo: 309930 22X4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
258 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ interior×espessura b1 Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ interior 22 mm
Espessura b1 4 mm
Versão ancho
Norma DIN 2084
⌀ exterior 34 mm
Tipo de produto Anillo portafresas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 309930 22X4
EAN/GTIN 4045197307217
Número do fabricante 2084B/22X4

Descrição

Versão:

2,0 a 60 mm de largura. Fabricado em aço cementado, temperado. ⌀ exterior retificado, superfícies planas lapidadas. O desvio admissível do paralelismo para a largura é IT 3, com referência ao furo d1. Tolerância da largura do anel ± 0,1 mm.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta