Anel para mandril porta-fresas 40X0,2

N.º do artigo: 309920 40X0,2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
492 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ interior×espessura b1 Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ interior 40 mm
Espessura b1 0,2 mm
Versão estreito
Norma DIN 2084
⌀ exterior 54 mm
Tipo de produto Anel para mandril de fresa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 309920 40X0,2
EAN/GTIN 4045197307026
Número do fabricante 2084/40X0,2

Descrição

Ejecución:

0,03 a 1 mm de largura. Corte de tiras de aço endurecido. O desvio da largura b1 e do seu paralelismo depende da tolerância do produto semiacabado inicial conforme DIN 1544.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta