Anel para mandril porta-fresas 13X0,3

N.º do artigo: 309920 13X0,3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
145 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ interior×espessura b1 Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ interior 13 mm
Espessura b1 0,3 mm
Versão estreito
Norma DIN 2084
⌀ exterior 21 mm
Tipo de produto Anel para mandril de fresa

Números de identificação e classificações

Número do artigo 309920 13X0,3
EAN/GTIN 4045197306609
Número do fabricante 2084/13X0,3

Descrição

Ejecución:

0,03 a 1 mm de largura. Corte de tiras de aço endurecido. O desvio da largura b1 e do seu paralelismo depende da tolerância do produto semiacabado inicial conforme DIN 1544.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta