{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Área de aperto | 2 mm - 20 mm | |
Comprimento total L | 27 mm | |
⌀ exterior D | 53 mm | |
binário de aperto máximo | 180 Nm | |
Rosca | Tr42×1 | |
Tipo de produto | Porca de aperto |
Número do artigo | 309657 32HDC | |
EAN/GTIN | 2050002068797 | |
Número do fabricante | 4790600 | |
Manufacturer | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |