{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para ER | 16 mm | |
Norma | DIN 6499 | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Comprimento total L | 22,5 mm | |
⌀ exterior D | 22 mm | |
Rosca | M19×1 | |
binário de aperto máximo | 35 Nm | |
Tipo de produto | Porca de aperto |
Número do artigo | 309652 16 | |
EAN/GTIN | 4045197645715 | |
Número do fabricante | 309652 16 |