Mini porca de aperto ER 8

N.º do artigo: 309650 8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
21 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para ER Preço unitário com IVA
  • Norma: DIN 6499
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 a 25000 min-1
  • Estratégia de maquinagem: HSC

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para ER 8 mm
Norma DIN 6499
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 a 25000 min-1
Estratégia de maquinagem HSC
Comprimento total L 11 mm
⌀ exterior D 12 mm
Rosca M10×0,75
binário de aperto máximo 12 Nm
Tipo de produto Porca de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 309650 8
EAN/GTIN 4045197644855
Número do fabricante 309650 8

Descrição

Ejecución:

Pequenas dimensões exteriores, temperado e retificado em todos os lados.
  • Temperado e retificado em todos os lados.

Idóneo para:

Mandril de pinça de aperto ER mini n.º 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta